Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverschraubung Rc1/8ix4mm KU KQ2LF04-01N

  • ERIKS:13956412
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

4.29 CHF/ Unitéhors TVA

4.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2LF
Constructeur ID
KQ2LF04-01N
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304