Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverschr. G1/4x10mm MSV/ES KQB2L10-02S

  • ERIKS:13957458
Image 1
Metric Size Brass One-Touch Fitting KQB2L10-02S
Ajouter à la liste

10.95 CHF/ Unitéhors TVA

11.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2L
Constructeur ID
KQB2L10-02S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304