Eriks
SMC

SMC Winkel Steckverschr. 1/4x6mm KU antist. KAL06-U02

  • ERIKS:13955454
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Tube compatible avec les orifices: U02 (Uni 1/4")
Ajouter à la liste

3.64 CHF/ Unitéhors TVA

3.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
KAL
Constructeur ID
KAL06-U02
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT