Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverbindung KQG2L23-00

  • ERIKS:14205119
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
Ajouter à la liste

25.53 CHF/ Unitéhors TVA

27.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2L
Constructeur ID
KQG2L23-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316