Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverbindung KQB2L06-00

  • ERIKS:14204203
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
Ajouter à la liste

7.13 CHF/ Unitéhors TVA

7.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2L
Constructeur ID
KQB2L06-00
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304