Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckverbindung KQ2L07-99A

  • ERIKS:14204854
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/4
Ajouter à la liste

3.71 CHF/ Unitéhors TVA

4.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L07-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304