Eriks
SMC

SMC Winkel-Schwenkver. 3-fach R3/8x10mm KU KQ2VT10-03NS

  • ERIKS:13957120
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø10
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
Ajouter à la liste

21.50 CHF/ Unitéhors TVA

23.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2VT
Constructeur ID
KQ2VT10-03NS
Forme
Banjo
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304