Eriks
SMC

SMC Winkel-Klemmverbindung KFG2L1210-00

  • ERIKS:14205154
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1210 (Ø12 x Ø10)
Ajouter à la liste

61.90 CHF/ Unitéhors TVA

66.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2L
Constructeur ID
KFG2L1210-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -65 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316