Eriks
SMC

SMC Winkel-Klemmverbindung KFG2L1075-00

  • ERIKS:14205146
Image 1
▪ Taille du tube applicable D.E. x D.I.: 1075 (Ø10 x Ø7.5)
Ajouter à la liste

59.65 CHF/ Unitéhors TVA

64.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KFG2
Type
KFG2L
Constructeur ID
KFG2L1075-00
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -65 jusqu'à 260 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316