Eriks
SMC

SMC Winkel-Einsteckverbinder 4mm KU connecteur enfichable

  • ERIKS:13956241
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4
Ajouter à la liste

3.07 CHF/ Unitéhors TVA

3.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L04-99A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304