Eriks
SMC

SMC Winkel-Einsteckverbinder 12mm ES KGL12-99

  • ERIKS:13955596
Image 1
▪ Modèle: KGL12-99 (Taille de tubes D.E. ø12)
Ajouter à la liste

8.89 CHF/ Unitéhors TVA

9.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
KGL
Constructeur ID
KGL12-99
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304