Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC40A-F04G-B

  • ERIKS:14207636
Image 1
▪ Filtre-régulateur + Lubrificateur.
▪ Taille du corps: 20, 30, 40, 50, 60.
▪ Raccordement: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
▪ Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa.
▪ Elément modulaire.
Ajouter à la liste

128.67 CHF/ Unitéhors TVA

139.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC-B
Taille
40
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa