Eriks
SMC

SMC Wartungseinheit AC40-F04DG-B

  • ERIKS:14207701
Image 1
▪ Filtre à air + régulateur + lubrificateur
▪ Taille du corps: 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60
▪ Tailles d'orifice 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1
▪ Pression d'utilisation maxi : 0.9 MPa
Ajouter à la liste

158.51 CHF/ Unitéhors TVA

171.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AC-B
Taille
40
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa