Eriks
SMC

SMC VQZ1421-5MO1-M5-Q 5/3-Magnetventil

  • ERIKS:14210926
Image 1
▪ Fluide : air, gaz inerte
▪ Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
▪ Surface équivalente mm 2 (Cv):
▪ joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);
▪ joint élastique 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
▪ Tension nominale : 12, 24 Vcc;
▪ 100, 110, 200, 220 VCA
▪ Temps de réponse (ms) standard 1 W, haute pression 1.5 W :
▪ joint métallique 25 maxi.; jonit élastique 30 maxi.
▪ Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
Ajouter à la liste

105.55 CHF/ Unitéhors TVA

114.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ1000