Eriks
SMC

SMC VQ4101-51-Q 5/2-Magnetventil

  • ERIKS:14210000
Image 1
▪ Fluide : air/gaz inerte
▪ Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
▪ Surface équivalente mm 2 (Cv):
▪ joint métallique 2 positions 36.0 (2.0);
▪ joint élastique 2 positions 39.6 (2.2)
▪ joint métallique 3 positions 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);
▪ joint élastique 3 positions 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
▪ Tension nominale : 12, 24 Vcc;
▪ 100, 110, 200, 220 VCA
▪ Temps de réponse (ms) standard 1 W :
▪ joint métallique 12 à 55 maxi. ;
▪ joint élastique 15 à 62 maxi.
▪ Température ambiante et du fluide : joint métallique -10 à 50°C; joint élastique -5 à 50°C
▪ Protection IP65 en option
Ajouter à la liste

119.00 CHF/ Unitéhors TVA

128.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQ