Eriks
SMC

SMC VM1010-4NU-02 3/2-Ventil mechanisch

  • ERIKS:14214466
Image 1
▪ Fluide : air
▪ Pression d'utilisation : 5 à 0.8 MPa
▪ Surface équivalente (Cv) : 1 mm 2 (0.055)
▪ Type de vanne : Clapet N.F.
▪ Nombre d'orifices : 2 ou 3
▪ Raccordement : latéral ou inférieur
Ajouter à la liste

23.90 CHF/ Unitéhors TVA

25.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VM
Type
VM1000