Eriks
SMC

SMC Verstärkerrelais 1/4 IL100-02

  • ERIKS:14000947
Image 1
▪ Lorsque la distance de raccordement entre la zone d'instrumentation et opérationnelle est importante ou lorsque la zone opérationnelle présente une large capacité
▪ Peut aider à accélérer considérablement la cadence
▪ Taille de raccordement : 1/4, 3/8
▪ Consommation d'air : 3 l/min max.
▪ Options : Haute température (-5 à 100 °C) / Basse température (-30 à 60 °C) / Sans cuivre.
Ajouter à la liste

162.56 CHF/ Unitéhors TVA

175.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
IL100
Avec manomètre
Non