Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur réglable en hauteur RSG40-20BD

  • ERIKS:14209409
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Alésage: 40 mm
▪ Raccordement: Raccordement taraudé
▪ Course: 20mm
▪ Mouvement: B (Double effet avec ressort)
▪ Configuration extrémité de tige: D (Modèle à levier (Absorption d'énergie réglable), avec mécanisme de blocage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Étriers de détecteur: None
Ajouter à la liste

273.68 CHF/ Unitéhors TVA

295.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RS
Type
RSG
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
20 mm
Filetage
R1/8 in