Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur pour charge lourde RSH32-20BM-D

  • ERIKS:14209432
Image 1
▪ Alésage: 32mm
▪ Taraudage: 20mm Bore: M Thread
▪ 32-80mm Bore: Rc Thread
▪ Course: 20mm
▪ Mouvement: B (Double effet avec ressort)
▪ Matériau du galet: M (Acier)
▪ Option : D (Mécanisme de blocage)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

335.48 CHF/ Unitéhors TVA

362.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RS
Type
RSH
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in