Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur à hauteur fixe RSQB12-10D

  • ERIKS:13990886
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Traversants (Standard))
▪ Alésage: 12mm
▪ Raccordement: Rc (ou Filetage M)
▪ Course: 10mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Extrémité de tige: Modèle à corps rond
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

66.28 CHF/ Unitéhors TVA

71.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
RSQ
Type
RS(D)Q
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
10 mm
Raccord
M 5 mm