Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses CY1S25TF-200Z

  • ERIKS:14209361
Image 1
▪ Raccordement: Type de raccordement bilatéral
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Course: 200
▪ Modèle à butée: Vis avec butée élastique (extrémité en résine)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

686.19 CHF/ Unitéhors TVA

741.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY1S-Z
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
200 mm
Filetage
G1/8 in