Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses CY1S10-100BZ

  • ERIKS:14209216
Image 1
▪ Raccordement: Type de raccordement bilatéral
▪ Alésage: 10mm
▪ Taraudage: Filetage M: Alésage 6-15
▪ Rc: Alésage 20-40
▪ Course: 100
▪ Modèle à butée: B [Amortisseur de chocs/Vis de réglage (butée métallique): Montage sur les deux côtés]
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

491.17 CHF/ Unitéhors TVA

530.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY1S-Z
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm