Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides à billes CY1L25H-350

  • ERIKS:14209202
Image 1
▪ Alésage: 25mm
▪ Force de maintien magnétique: H (Grand effort de maintien)
▪ Course: 350
▪ Régulateur: Vis de réglage
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

818.16 CHF/ Unitéhors TVA

884.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY1L
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
350 mm
Filetage
R1/8 in