Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides à billes CY1L20H-300

  • ERIKS:14209194
Image 1
▪ Alésage: 20mm
▪ Force de maintien magnétique: H (Grand effort de maintien)
▪ Course: 300
▪ Régulateur: Vis de réglage
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

708.75 CHF/ Unitéhors TVA

766.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY1L
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
300 mm
Filetage
R1/8 in