Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide de haute précision CY1HT32-200

  • ERIKS:14209063
Image 1
▪ Suffixe du guidage: T (2 Axes)
▪ Alésage: 32mm
▪ Course: 200mm
▪ Régulateur: Vis de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

2'224.64 CHF/ Unitéhors TVA

2'404.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY1HT
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
200 mm
Filetage
R1/8 in