Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide de haute précision CY1H15-200B

  • ERIKS:24120167
Image 1
▪ Suffixe du guidage: 1 Axe
▪ Alésage: 15 mm
▪ Course: 200mm
▪ Régulateur: B (Amortisseur de chocs 2 pcs.)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

1'033.42 CHF/ Unitéhors TVA

1'117.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY1H
Fonction
Double effet
Amortissement
Amortissement
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
15 mm
Course
200 mm
Raccord
M 5 mm