Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guide à profil étroit CY1F10R-100

  • ERIKS:14209452
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Taraudage: Taraudage M (ø10, ø15) taraudage Rc (ø25)
▪ Raccordement: R (Raccordement centralisé côté droit)
▪ Course: 100
▪ Régulateur: Deux côtés standard
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

693.47 CHF/ Unitéhors TVA

749.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm