Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique avec rail de détecteur CY3RG15-250

  • ERIKS:14209133
Image 1
▪ Raccordement: G (Raccordement centralisé)
▪ Alésage: 15 mm
▪ Taraudage: (Taraudage M5 -6~15mm) (Rc-20~63mm)
▪ Course: 250
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

309.73 CHF/ Unitéhors TVA

334.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY3R
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
250 mm
Raccord
M 5 mm