Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique avec rail de détecteur CY3R20-800

  • ERIKS:13987018
Image 1
▪ Raccordement: Standard
▪ Alésage: 20mm
▪ Taraudage: (Taraudage M5 -6~15mm) (Rc-20~63mm)
▪ Course: 800
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

541.21 CHF/ Unitéhors TVA

585.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY3R
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
800 mm
Filetage
R1/8 in