Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct type guide linéaire MY1H40TFG-300Z

  • ERIKS:14213504
Image 1
▪ Alésage: 40mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Raccordement: G (Modèle à raccordement universel)
▪ Course: 300
▪ Symbole du Bloc butée: Côté gauche: Sans bloc
▪ Côté droit: Sans bloc
▪ Position du verrouillage de tige: Sans verrouillage de tige
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

1'598.99 CHF/ Unitéhors TVA

1'728.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY1H-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
300 mm
Filetage
R1/4 in