Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, modèle de base MY3B25TF-200

  • ERIKS:14214029
Image 1
▪ Type: B (Standard-amortissement pneumatique)
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage: TF (Taraudage G)
▪ Course: 200
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue course: Sans
Ajouter à la liste

343.37 CHF/ Unitéhors TVA

371.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY3
Type
MY3B
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
200 mm
Filetage
G1/8 in