Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, modèle à guides lisses MY3M40TF-1000

  • ERIKS:14213286
Image 1
▪ Alésage: ø40mm
▪ Filetage: TF (G)
▪ Course: 1000
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue Course: Sans
Ajouter à la liste

1'185.66 CHF/ Unitéhors TVA

1'281.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY3M
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
1000 mm
Filetage
G1/4 in