Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, modèle à guides lisses MY3M25TF-800

  • ERIKS:14213279
Image 1
▪ Alésage: ø25mm
▪ Filetage: TF (G)
▪ Course: 800
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue Course: Sans
Ajouter à la liste

735.62 CHF/ Unitéhors TVA

795.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY3M
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
800 mm
Filetage
G1/8 in