Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guides lisses MY1M25G-100

  • ERIKS:14213860
Image 1
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage: Rc (Alésage 25-100, M Taraudage Alésage 16-20)
▪ Raccordement: G (Raccordement centralisé)
▪ Course: 100
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

583.23 CHF/ Unitéhors TVA

630.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY1M
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
100 mm
Filetage
R1/8 in