Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision MY2H25TFG-300

  • ERIKS:14213665
Image 1
▪ Suffixe du guidage: Guide de haute précision 1 axe
▪ Alésage: 25mm
▪ Taraudage: TF [G (Ø25 et 40)]
▪ Course: 300
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue course: Sans
Ajouter à la liste

1'019.70 CHF/ Unitéhors TVA

1'102.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY2H
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
300 mm
Filetage
G1/8 in