Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision MY2H16G-300

  • ERIKS:13990727
Image 1
▪ Suffixe du guidage: Guide de haute précision 1 axe
▪ Alésage: 16mm
▪ Taraudage: Ø16 Filetage
▪ Ø25 et 40 Rc;Course: 300
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue course: Sans
Ajouter à la liste

800.35 CHF/ Unitéhors TVA

865.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MY2H
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
300 mm
Raccord
M 5 mm