Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige, modèle court CDG3BN50-125

  • ERIKS:14207006
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 50 mm
▪ Course: 125
▪ Taraudage de tige: Filetage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

128.00 CHF/ Unitéhors TVA

138.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CG3
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
125 mm
Filetage
R1/4 in