Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige, modèle court CDG3BN25-75

  • ERIKS:14206939
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 75
▪ Taraudage de tige: Filetage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

49.64 CHF/ Unitéhors TVA

53.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CG3
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
75 mm
Raccord
M 5 mm