Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige CJ1B4-5U4

  • ERIKS:13981575
Image 1
▪ Course: 5mm
Ajouter à la liste

24.81 CHF/ Unitéhors TVA

26.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CJ1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
4 mm
Course
5 mm
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 7 bar