27.16 CHF/ Unitéhors TVA
29.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CJ1 |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 4 mm |
Course | 20 mm |
Matériau du boîtier | Laiton, nickelé |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Matériau du joint du tige | NBR |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 7 bar |