131.29 CHF/ Unitéhors TVA
141.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CG1-Z |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 63 mm |
Course | 75 mm |
Filetage | R1/4 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 10 bar |