Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige, bloqueur de positionnement CDLM2B20-125-D

  • ERIKS:14206880
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Type: Modèle à pression pneumatique
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 125
▪ Soufflet de tige: Sans
▪ Type de verrouillage: D (Ressort et bloqueur pneumatique)
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

415.11 CHF/ Unitéhors TVA

448.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CLM2
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
125 mm
Filetage
R1/8 in