Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige, acier inox CJ5B16SR-30

  • ERIKS:13702005
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 16mm
▪ Matériau des joints: R (NBR)
▪ Course: 30
▪ Orifice du fond arrière: 90º à l'axe
▪ Détecteur: w/o switch, w/o magnet
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

62.25 CHF/ Unitéhors TVA

67.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CJ5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm
Qualité alimentaire
Oui