Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige, acier inox CDJ5B10SR-60-B

  • ERIKS:14206839
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Alésage: 10mm
▪ Matériau des joints: R (NBR)
▪ Course: 60
▪ Orifice du fond arrière: 90º à l'axe
▪ Détecteur: B (Sans détecteur, avec aimant)
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

67.94 CHF/ Unitéhors TVA

73.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
CJ5
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
60 mm
Raccord
M 5 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 7 bar
Qualité alimentaire
Oui