Eriks
SMC

SMC Vérin plat, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur MDUB25-20DZ

  • ERIKS:14214230
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Modèle de base)
▪ Taille: 25 (Surface du piston équivalent à ø25)
▪ Taraudage de l'orifice: Taraudage M: ø25, Rc: 32 à 63
▪ Course: 20
▪ Extrémité de tige: Taraudage
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

84.49 CHF/ Unitéhors TVA

91.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
MU-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
20 mm
Raccord
M 5 mm