Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, simple effet, simple tige CD85N20-150T-B

  • ERIKS:14214627
Image 1
▪ Aimant: D (Aimant)
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 20mm
▪ Course: 150
▪ Mouvement: T (Tige sortie)
▪ Montage de détecteur: B (Collier)
Ajouter à la liste

70.31 CHF/ Unitéhors TVA

76.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
150 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 10 bar