Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, simple effet, simple tige C85N8-50T

  • ERIKS:13970954
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 8 mm
▪ Course: 50
▪ Mouvement: T (Tige sortie)
▪ Montage de détecteur: Sans
Ajouter à la liste

35.09 CHF/ Unitéhors TVA

37.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
8 mm
Course
50 mm
Raccord
M 5 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2.2 jusqu'à 10 bar