Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, simple effet, simple tige C85N25-125T

  • ERIKS:14214497
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Montage: N (Tenon arrière intégré standard)
▪ Alésage: 25mm
▪ Course: 125
▪ Mouvement: T (Tige sortie)
▪ Montage de détecteur: Sans
Ajouter à la liste

73.23 CHF/ Unitéhors TVA

79.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Simple effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
125 mm
Filetage
G1/8 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1.8 jusqu'à 10 bar