46.46 CHF/ Unitéhors TVA
50.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | C85 |
Fonction | Simple effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 100 mm |
Raccord | M 5 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.3 jusqu'à 10 bar |