Eriks
SMC

SMC Vérin ISO, double effet, simple tige amortissement pneumatique aux deux extrémités + amortisseur élastique C96SDB32-25C

  • ERIKS:14034098
Image 1
▪ Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige/tige traversante avec amortissement pneumatique aux deux extrémités et amortissement élastique.
▪ Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Course: 25 à 2000mm
▪ Détecteurs compatibles.
Ajouter à la liste

94.28 CHF/ Unitéhors TVA

101.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
C96S
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
25 mm
Filetage
G1/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du tige du piston
Acier au carbone
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar